コジット
コジットの ワーキングウェア
コジットの トップス
コジットの 春夏 トップス
体型カバー涼やかUVパーカー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイスグレー
サイズ
L〜LL
注文コード
13166871
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
色・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
腰まですっぽりカバー する丈が人気!極薄はっ水生地のUVパーカー
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
アイスグレー
サイズ
L〜LL
身長(cm)
(約)154〜162
バスト(cm)
(約)86〜101