メイン画像
日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの OPPテープ
包装用OPP粘着テープ ダンプロンM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
13167729
品番
MR3601-48TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。
テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途
包装用。
トラスコ品番
634-4190
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.048
色
透明
長さ(m)
100
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
150
粘着力(N/10mm)
4.8
引張強度(N/10mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応