ほうきチリトリセット スタンドタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅(mm)ほうき:230、チリトリ:320 材質(柄部)ほうき:木、塩化ビニル樹脂被膜 チリトリ:アルミ 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP) 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 注文コード13167860 品番化繊
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は幅・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

ほうきとチリトリをセットしたお得な商品です。
チリトリは凹凸のない平らな場所であれば自立し保管することができます。
腰を屈めず使用できるスタンドタイプのチリトリです。
ほうきは、自然素材を使用した赤シダ(コシがあり少し硬目)と黒シダ(しなやかで柔軟)、水に強く繊維の太さが均一な化繊(コシがあり硬目)をラインアップしています。

用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 幅(mm)ほうき:230、チリトリ:320 全長(mm)780(セット時) グレー 質量(g)ほうき:208、チリトリ:410 奥行(mm)ほうき:26、チリトリ:210 毛丈(mm)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)セット:780×320×210 材質(柄部)ほうき:木、塩化ビニル樹脂被膜 チリトリ:アルミ クランプ開口径(Φmm)17~24 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP) 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温、多湿、直射日光や雨風が当たる場所で保管しないでください。
※穂が水で濡れている場合は、水気を良く落とし直射日光が当たらない場所で自然乾燥させてから保管してください。
※使用後は穂先を上向きにするもしくは、フックなどに吊り下げほうきの穂先が曲がらないよう注意し保管してください。
※使用前に商品状態を確認し、割れや破損している場合は使用しないでください。
※初回使用時の赤シダと黒シダは自然素材を使用しているため、穂が少し抜け落ちやすくなっておりますが、数回の使用で徐々に抜け落ちにくくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
会社の非常階段、エントランス、室内
株式会社徳山物産 様 (卸売・小売業)

ほうきのシダが柔らかくて とても掃きやすく使い勝手が良いです。 ほうきとチリトリを合体する部分もしっかり過ぎるくらいホールドします。

対象商品:
13167851
2025-12-19
用途:
車庫の掃除
大和タクシー合資会社 様 (サービス業)

ゴミがすぐ塵取りで取れるので作業しやすいです スペースも取らないので狭いスペースに置けるので重宝してます

2025-10-20
用途:
小屋掃除
農・林・水産業

小屋掃除に竹ぼうきでは細かいゴミ掃除が出来ないため このちりとり付きほうきがとても便利だと思い購入。スタンドタイプで収納に困らずちりとりも土ぼこりも取りやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする