L2142 ピン型リード HIOKI(日置電機) 13169339

L2142 ピン型リード HIOKI(日置電機) 13169339
L2142 ピン型リード HIOKI(日置電機) 13169339
L2142 ピン型リード HIOKI(日置電機) 13169339

ピン型リード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード13169339品番L2142
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

RM3548-50でご使用いただけます
航空機などの出荷検査向けのプローブです
先端のピン端子が丸い形状になっているため、塗装される前の板金において表面を傷つけずに計測できます
測定対象に押し当てて使用します

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする