東京製綱
東京製綱の ロープ、ヒモ
東京製綱の ポリエステルロープ
エステルSロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13169567
品番
10mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
クレモナロープの様な手触りを保ち、摩擦に強く、対候性にも優れております。
また水に濡れても硬くなりにくく取扱いやすいロープです。
用途
建築・土木工事・荷役関係など
材質
ポリエステル系スパン糸
色
白
長さ(m)
200
構造
三つ打
太さ(mm)
10
注意
※身体確保用には使用できません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません