東京製綱
東京製綱の ロープ、ヒモ
東京製綱の ナイロンロープ
ナイロンエイトロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13169698
品番
16mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。
伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。
8ツ打の構造上、3ツ打比べ捻じれにくい特性を持っています。
用途
係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など
材質
ナイロン糸
質量(kg)
31.1
色
白(赤線入り)
長さ(m)
200
構造
八打ち
太さ(mm)
16
破断強度(kN)
51.4
注意
※身体確保用には使用できません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません