東京製綱
東京製綱の ロープ、ヒモ
東京製綱の ナイロンロープ
林業用ナイロンリードロープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13169759
品番
12mm×1000m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
架線工事の策張り作業のリードロープとして長い実績がある柔軟で扱い易いロープです。
伸びが大きく破断時には通常時から40%以上伸びます。
キンク防止のため、特殊よりを採用しております。
用途
林業など
材質
ナイロン糸
質量(kg)
88.5
色
白
長さ(m)
1000
構造
3ツ打 特殊撚り(W.H.打ち)
比重
1.14
太さ(mm)
12
破断強度(kN)
28.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません