※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA9-10 スパークディスク 10枚パック (アルミナ) ヤナセ(柳瀬) 13171229 SPA9-10 スパークディスク 10枚パック (アルミナ) ヤナセ(柳瀬) 13171229 SPA9-10 スパークディスク 10枚パック (アルミナ) ヤナセ(柳瀬) 13171229

スパークディスク 10枚パック (アルミナ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 13171229 品番 SPA9-10
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。

用途塗装はがし 粒度180(#) 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工 外径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする