※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
スパークディスク 10枚パック (ジルコニア)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
13171326
品番
SPZ4-10
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
用途
塗装はがし
粒度
60(#)
砥材
ジルコニア
穴径(Φmm)
15
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、木工
外径(Φmm)
100