※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フェルトバフ
HCきのこユニロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13171335
品番
KU5013H
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
用途
錆落とし、塗装はがし
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
30
粒度
600(#)
対応材質
鉄、木工
外径(Φmm)
50