※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
EXディスク 塗装はがし用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13171387
品番
EX-N011
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィット。
用途
塗装はがし、錆落とし
粒度
320(#)
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
対応材質
鉄、樹脂、木工
外径(Φmm)
100