ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の ホルダー装着タイプ(バンド)
ヤナセ(柳瀬)の ACバンド
HCバンド&ドラム 6mm軸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
13171396
品番
B10A4
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
金属・木工・プラスチック等の研磨、研削に適します。
錆落とし
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
20
粒度
60(#)
砥材
アルミナ
内径(Φmm)
10
対応材質
鉄、樹脂、木工