アドテック
アドテックの PCパーツ
アドテックの メモリ
DDR5-4800 UDIMM ECC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13174064
品番
ADS4800D-E32GDBW
11月17日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
メモリー
2Rx8
容量(GB)
32GB 2枚組
規格
DDR5-4800
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイス
UDIMM ECC