CBH 本体

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×24袋) 注文コード13174780 品番214 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジで温め可能なカレー容器です。温室効果ガスの排出削減に貢献するバイオマスプラスチックを約30%配合した素材を使用しています。【日本バイオプラスチック協会 バイオマスプラ(BP)マーク取得済】耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。

材質バイオBF[低発泡PS(PP、バイオマスPE入)] 寸法(mm)232×142×45 容量(g)約510 商品タイプ本体
注意
※蓋は別売り。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
普段使い

これまで白色容器を使用していましたが、カレーを食べるのに黒色は食欲を増すので良いと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする