ハイ・キューブ
ハイ・キューブの ベッド・寝具
ハイ・キューブの 枕
GI-AIR ポンプ式ネックピロー/ナイトグレイ/-
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13174799
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
材質
PVC・ポリエステル
色
ナイトグレイ
質量(g)
(約)242
寸法(Φ×Lmm)
(ポーチ)約115×150
厚さ(cm)
(約)11.5
寸法(縦×横)(cm)
(約)29×30.5