シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 弁当容器
BFNアルバ 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×8袋)
注文コード
13176110
品番
11-1平 みお金
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外れにくく開けやすい「強嵌合」弁当シリーズ。「アルバ」シリーズにアウトパック対応の足が低い平タイプ誕生。安定感がUPしました。
材質
BF
寸法(mm)
213×213×26
色
金
容量(g)
ごはん:約190(通常蓋時)、約210(高蓋時)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980