シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 弁当容器
BFNアルバ 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
13176575
品番
25-1 輪島内赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外れにくく開けやすい「強嵌合」弁当シリーズ。ひとまわり小さいお弁当。細めの仕切りでギッシリと詰まった見映えに。仕切りに高さがあり、盛り付けやすい。
材質
BF
寸法(mm)
222×150×28
色
赤
容量(g)
ごはん:約130(通常蓋時)、約150(高蓋時)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980