エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの 塩化ビニール ディスポ手袋
スタンダードPVCグローブ 100枚入/-/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
13176856
品番
110
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
箱入
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)
【指先】0.10【掌】0.09
色
半透明
サイズ
L
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
全長(cm)
min.23
中指長(cm)
min.230
手の平幅(cm)
10.5±0.3
粉有無
粉付
エンボス加工
エンボス加工なし