曜日別特売
ATS-219 ブラックスクレーパー BIGMAN(ビッグマン) 13177556

8

ATS-219 ブラックスクレーパー BIGMAN(ビッグマン) 13177556
ATS-219 ブラックスクレーパー BIGMAN(ビッグマン) 13177556
ATS-219 ブラックスクレーパー BIGMAN(ビッグマン) 13177556
ATS-219 ブラックスクレーパー BIGMAN(ビッグマン) 13177556
ATS-219 ブラックスクレーパー BIGMAN(ビッグマン) 13177556
ATS-219 ブラックスクレーパー BIGMAN(ビッグマン) 13177556
ATS-219 ブラックスクレーパー BIGMAN(ビッグマン) 13177556
ATS-219 ブラックスクレーパー BIGMAN(ビッグマン) 13177556

ブラックスクレーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)270×37×49
質量(g)93
内容量1本注文コード13177556品番ATS-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

側面も使えるロングタイプの樹脂製スクレーパー
折れにくく、適度にしなるPOM樹脂製。
滑りが良いのに相手を傷つけにくいので、シールやテープの剥離に最適です。
ひし形の刃形状で縦でも横でも使えます。
シックなブラックボディ。

用途
シールやテープの剥離・内装・外装はがし・ウエイトリムーバーとして、多用途にお使いいただけます。
材質POM寸法(mm)270×37×49質量(g)93先端サイズ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする