ブラックスクレーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13177565 品番 ATS-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

側面も使えるロングタイプの樹脂製スクレーパー
折れにくく、適度にしなるPOM樹脂製。
滑りが良いのに相手を傷つけにくいので、シールやテープの剥離に最適です。
ひし形の刃形状で縦でも横でも使えます。
シックなブラックボディ。

用途シールやテープの剥離・内装・外装はがし・ウエイトリムーバーとして、多用途にお使いいただけます。 材質POM 寸法(mm)270×49×49 質量(g)127 先端サイズ(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする