ムシクリン カメムシ用ジャンボエアゾール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(550mL) 注文コード13177581 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大容量タイプで大量発生するカメムシを駆除。

用途
強力噴射のトリガーノズルを採用。
飛距離アップで高所のカメムシ対策にも。(※メーカー従来品比)
予防効果が最大6ヶ月間持続。(※使用環境によります)
屋外専用。
使用シーン:屋外のカメムシ駆除、予防。
容量(mL)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×263 主成分モンフルオロトリン、ペルメトリン 対象動物カメムシ
注意
※使用前に必ず説明をよく読み、理解した上で使用し定められた使用方法を厳守すること。間違った使い方をすると効力不足や思わぬ事故につながることがあります。
※薬剤によって、アレルギー症状やかぶれなどを起こしやい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児などがいる場所では使用しないこと。
※人体・ペット・草花などに直接噴霧しないこと。
※食品・食器・飼料・おもちゃ・寝具・衣類・愛玩動物(ペット・観賞魚)・植物・貴重品・美術品・楽器・電気製品などはあらかじめ他に移すか、薬剤がかからないようにすること。
※自動車・塗装面・樹脂類・石材・漆喰・白木などは、変色または変形させることがあるので、予め目立たないところで試すか、かからないようにすること。
※薬液が、皮膚に付着したときは、石けんと水でよく洗い流すこと。眼に入った場合は、大量の水で洗い流すこと。いずれの場合も異常があれば医師の診療を受けること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする