イカリ消毒
ムシクリン ムカデ用コールドエアゾール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本(300mL)
注文コード
13177599
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
冷却と有効成分のW効果で動き回るムカデを素早く殺虫。
用途
分解が速い薬剤で安心して使用できる。
屋内、屋外の兼用ができる。
使用シーン:屋内、屋外のムカデ駆除。
容量(mL)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×222
主成分
ジョチュウギクエキス
対象動物
ムカデ
注意
※使用前に必ず説明をよく読み、理解した上で使用し定められた使用方法を厳守すること。間違った使い方をすると効力不足や思わぬ事故につながることがあります。
※薬剤によって、アレルギー症状やかぶれなどを起こしやい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児などがいる場所では使用しないこと。
※人体・ペット・草花などに直接噴霧しないこと。
※食品・食器・飼料・おもちゃ・寝具・衣類・愛玩動物(ペット・観賞魚)・植物・貴重品・美術品・楽器・電気製品などはあらかじめ他に移すか、薬剤がかからないようにすること。
※自動車・塗装面・樹脂類・石材・漆喰・白木などは、変色または変形させることがあるので、予め目立たないところで試すか、かからないようにすること。
※薬液が、皮膚に付着したときは、石けんと水でよく洗い流すこと。眼に入った場合は、大量の水で洗い流すこと。いずれの場合も異常があれば医師の診療を受けること。