イカリ消毒
スーパーコウモリジェットジャンボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(550mL)
注文コード
13177617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
たっぷり使える 大容量550ml。
用途
強力噴射のトリガーノズルを採用。
ハッカとワサビのW成分。
衛生面にも配慮できる除菌効果をプラス。
効果:コウモリの忌避。
使用シーン:天井裏、屋根裏、戸袋など。
容量(mL)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×65×263
主成分
天然ハッカ油、ワサビ成分
対象動物
コウモリ
注意
※使用前に必ず説明をよく読み、理解した上で使用し定められた使用方法を厳守すること。間違った使い方をすると効力不足や思わぬ事故につながることがあります。
※薬剤によって、アレルギー症状やかぶれなどを起こしやい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児などがいる場所では使用しないこと。
※人体・ペット・草花などに直接噴霧しないこと。
※食品・食器・飼料・おもちゃ・寝具・衣類・愛玩動物(ペット・観賞魚)・植物・貴重品・美術品・楽器・電気製品などはあらかじめ他に移すか、薬剤がかからないようにすること。
※自動車・塗装面・樹脂類・石材・漆喰・白木などは、変色または変形させることがあるので、予め目立たないところで試すか、かからないようにすること。
※薬液が、皮膚に付着したときは、石けんと水でよく洗い流すこと。眼に入った場合は、大量の水で洗い流すこと。いずれの場合も異常があれば医師の診療を受けること。