イカリ消毒
イカリ消毒の 防鳥・防獣用品
イカリ消毒の 忌避剤
コウモリいやがる袋ミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10袋)
注文コード
13177651
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
吊るすタイプ。
用途
天井裏、屋根裏、戸袋などに置く!吊るす!
穴あきの分包タイプだから吊るすことができる。
小さめ分包だから投げ込みもできる。
約1か月持続効果。
効果:コウモリの忌避。
使用シーン:天井裏、屋根裏、戸袋など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×55×173
主成分
天然ハッカ油
対象動物
コウモリ
注意
※吊るすためのヒモ、結束タイ、フックは別途ご用意ください。