単品画像
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
アニリンレザー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ベージュ
注文コード
13177897
品番
AACA9900BE
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌加工生地を使ったビニールスリッパ。汚れても拭き取れてお手入れ簡単。前が開いているのでお手入れしやすい。底はゴム含有のEVAを使用してますので丈夫でロビーや固い床などに適してます。
用途
個人用・ゲスト用など幅広くご利用になれます。
材質
表:PVC、底:EVA樹脂
質量(kg)
0.23
色
ベージュ
幅(cm)
17
高さ(cm)
7
奥行き(cm)
27
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません