単品画像

アニリンレザー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 ベージュ 注文コード13177915 品番AACA9901BE
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

抗菌加工生地を使ったビニールスリッパ。汚れても拭き取れてお手入れ簡単。前が開いているのでお手入れしやすい。底はゴム含有のEVAを使用してますので丈夫でロビーや固い床などに適してます。

用途個人用・ゲスト用など幅広くご利用になれます。 材質表:PVC、底:EVA樹脂 質量(kg)0.24 ベージュ 幅(cm)19 高さ(cm)7 奥行き(cm)28

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする