単品画像

NGAM9900BL ゲストイット オクムラ 13177958 NGAM9900BL ゲストイット オクムラ 13177958 NGAM9900BL ゲストイット オクムラ 13177958 NGAM9900BL ゲストイット オクムラ 13177958 NGAM9900BL ゲストイット オクムラ 13177958 NGAM9900BL ゲストイット オクムラ 13177958

ゲストイット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 ブルー 注文コード13177958 品番NGAM9900BL
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

スリッパの甲裏にムレや臭いを吸収する特殊シート「フットフレッ臭(R)」を入れたビニールスリッパ。中敷きが抗菌仕様で安心して履けます。汚れてもサッと拭き取れてお手入れ簡単。前開きタイプなので前までしっかりお掃除できます。

用途個人用・ゲスト用など幅広くご利用になれます。 材質PVC 質量(kg)0.21 ブルー 幅(cm)17 高さ(cm)6 奥行き(cm)26.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする