アスト
アストの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
アストの トイレットペーパー
トイレットペーパー ロダン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12ロール×8パック)
注文コード
13180031
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
再生紙を100%使用したトイレットペーパーです。
仕様
ミシン目、エンボスあり
種別
芯あり
材質
再生紙
幅(mm)
114
タイプ
シングル
長さ(m)
60