アスト
アストの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
アストの ペーパータオル
ASTペーパータオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(35パック)
注文コード
13180049
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
再生紙を100%使用したペーパータオルです。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
厚手のためお手拭きはもちろん、水回りのちょい拭きにも便利です。
材質
再生紙
サイズ
中判
タイプ
シングル
枚数
200枚
シートサイズ(mm)
220×231
坪量(g/m
2
)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13180049
-
84917507
レギュラー
ペーパータオル
モノタロウ
1箱(200枚×30パック)
¥
3,498
税込
¥
3,848
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)