サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BKH-HT16 ボイドハンガー固定具 未来工業 13180329 BKH-HT16 ボイドハンガー固定具 未来工業 13180329

ボイドハンガー固定具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード13180329 品番BKH-HT16
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm〜60mm迄調整できます。
ボイド管の角度調整もできます。
結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。

寸法(mm)鉄筋からの距離:35〜60 グレー 種類固定具
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする