製品本体画像
未来工業
未来工業の キャビネット / プラボックス
未来工業の プラボックス
未来工業の プラボックス本体
ウオルボックス(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13181729
品番
WB-14AOK
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
扉は、本体と分離できます。
木板は正面から脱着できます。
屋根無〈ヨコ型〉
材質
プラスチック
色
ブラック
質量(g)
2360
保護等級
IPX3
有効深さ(mm)
159
基板寸法(縦×横)(mm)
約340×230
バンド通し穴
有
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
341×435×187(屋根・突起部等含)
取付スペース
ELB:3P100AF×3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません