製品本体画像
未来工業
未来工業の キャビネット / プラボックス
未来工業の プラボックス
未来工業の プラボックス本体
ウオルボックス(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13181765
品番
WB-16AOK
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
扉は、本体と分離できます。
木板は正面から脱着できます。
屋根無〈ヨコ型〉
材質
プラスチック
色
ブラック
質量(g)
4900
保護等級
IPX3
有効深さ(mm)
147
基板寸法(縦×横)(mm)
約460×320
バンド通し穴
無
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
412×560×197(屋根・突起部等含)
取付スペース
ELB:3P150AF×3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません