シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 寿司容器
SF角桶 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×10袋)
材質
PSP
注文コード
13182078
品番
6 錦秀紫
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寿司6人前用。金色を基調に、高貴な印象の紫を掛け合わせワンランク上の高級感を演出。
材質
PSP
寸法(mm)
410×410×42
色
錦秀紫
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
注意
※フタは別売り。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980