適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上質量(kg)約33(給・排水ホース含む)タイプ洗濯槽:ステンレス種類縦型洗濯機消費電力(W)洗濯時450/510(50/60Hz)容量(kg)洗濯・脱水:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×990(給・排水ホース含む)対応標準水使用量:約113L機能洗浄機能:Wシャワー洗浄、つけ置き(4kg)、スピード(2.5kg) 乾燥機能:風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡)、部屋干しモード(3kg)、清潔:槽洗浄・槽乾燥コース、節水:ふろ水ポンプ、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定、Wシャワー洗浄、ヒーターレス風乾燥、槽洗浄・槽乾燥コース搭載、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定運転音(dB)洗い37、脱水45消費電力量(Wh)洗濯時約100位置排水ホース:左・右・後方(3方向)