曜日別特売
AW-45GA4(W) 全自動洗濯機4.5kg 東芝 13182219

AW-45GA4(W) 全自動洗濯機4.5kg 東芝 13182219
AW-45GA4(W) 全自動洗濯機4.5kg 東芝 13182219
AW-45GA4(W) 全自動洗濯機4.5kg 東芝 13182219
AW-45GA4(W) 全自動洗濯機4.5kg 東芝 13182219

全自動洗濯機4.5kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード13182219品番AW-45GA4(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。最低水位12Lを手動設定でき、ちょっと洗いを少ない水で洗濯することが可能です。丈夫で清潔なステンレス槽を採用し、操作パネルも大きな文字でコース選択など簡単に行える、毎日が気持ちよく使い続けられる工夫がたくさん詰まった一台です。

適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上質量(kg)約31(給・排水ホース含む)タイプ洗濯槽:ステンレス種類縦型洗濯機消費電力(W)洗濯時255/330(50/60Hz)容量(kg)洗濯・脱水:4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×945(給・排水ホース含む)対応標準水使用量:約95L運転音(dB)洗い約35/脱水約45消費電力量(Wh)洗濯時約90/95(50/60Hz)位置排水ホース:左・右・後方(3方向)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする