※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13182368 品番 ESP01002N/WSAN8/W
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
質量(kg)1.35 (仕上)ホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20〜35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)4000 材質(カバー)前面:強化ガラス エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117、(200V)108.9 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 光束(Lm)器具:1100 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 光色白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする