※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 横長配光タイプ 高演色形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13182831
品番
E30812S/NSAJ2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
材質
保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)
(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
消費電力(W)
(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
200〜242対応
ビームの開き(°)
鉛直面上73、水平面上106
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
ブラック
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
器具 IP65、電源 IP43
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)127.5、(242V)128.2
光束(Lm)
器具:115700
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
内面処理
反射鏡:鏡面処理、白塗装
耐雷サージ
15kV(コモンモード)