曜日別特売
35 黒 SF和角 本体 シーピー化成 13182857

SF和角 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)注文コード13182857品番35 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

狭く設計された内寸が寿司ネタのズレを防止。フラット形状の底面で、盛付の安定性も抜群。旬の彩りが際立つ漆黒の輝きで、寿司の魅力を最大限に引き立てます。高さのある蓋で、あらゆる用途に使用可能です。寿司15貫用。

材質PSP寸法(mm)220×164×21耐熱温度(℃)80電子レンジ不可
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする