※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD BLITZ(レディオック フラッド ブリッツ) 190Wタイプ 耐塩形+耐振形 広角タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13183716 品番E31122W/NSAN2
参考基準価格(税別)¥291,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(白色塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)13 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装+アクリル塗装) 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)(200V/240V)190 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/240共用 ビームの開き(°)鉛直面上123、水平面上120 平均演色評価数(Ra)80 仕上グレイメタリック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V/240V)127.5 光束(Lm)器具:19000 電球の種類LED 耐雷サージ12kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする