※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD BLITZ(レディオック フラッド ブリッツ) 380Wタイプ 耐塩形 狭角タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13183741 品番E31221N/NSAN2
参考基準価格(税別)¥434,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
材質前面カバー:アクリル(クリア)、反射鏡:ポリカーボネート(内面鏡面処理)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)22 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装+アクリル塗装) 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)(200V/240V)380 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/240共用 ビームの開き(°)18 平均演色評価数(Ra)80 仕上グレイメタリック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V/240V)128.5 光束(Lm)器具:42900 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ12kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする