※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD BLITZ(レディオック フラッド ブリッツ) 380Wタイプ 耐塩形+耐振形 広角タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13183777
品番
E31222W/NSAN2
参考基準価格(税別)
¥440,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
材質
前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(白色塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)
24
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装+アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
消費電力(W)
(200V/240V)380
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
200/240共用
ビームの開き(°)
鉛直面上104、水平面上102
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
グレイメタリック
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP65
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V/240V)115.7
光束(Lm)
器具:38600
電球の種類
LED
耐雷サージ
12kV(コモンモード)