※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 中角タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13183908
品番
E36111M/LWSAN8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
材質
前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス
質量(kg)
10
材質(本体)
ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
消費電力(W)
(100V)116、(200V)112、(242V)112
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
ブラック
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
時間
光束維持:40000時間(光束維持率80%)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)111.2、(200V)115.1、(242V)115.1
光束(Lm)
器具:12900
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)