岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
本体 LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13184005
品番
E36211W/LW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
100V:79.4、200V・242V:77.8
保護等級
IP43
使用場所
屋外
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
7900
電球の種類
LED