※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 中角タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13184477 品番ECF8040M/WSAN8/DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)(200V)86.5 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 仕上ダークグレイ 光源色白色(4000K) エネルギー消費効率(Lm/W)122.5 適合取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質前面カバー:透明強化ガラス 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)-20〜+35 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200〜242対応 ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)10600 クラス80クラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13184477 ECF8040M/WSAN8/DG 65316785 ECF8050M/WSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 90,980 税込100,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする