※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 中角タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13184800
品番
ECF4040M/WSAN8/DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥71,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
(200V)44.4
定格周波数(Hz)
50/60共用
仕上
ダークグレイ色
光源色
白色(4000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.3
適合
光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質
前面カバー:透明強化ガラス
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
本体
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
ビームの開き(°)
鉛直面上58、水平面上58
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP65
光束(Lm)
器具:5300
クラス
40クラス
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13184800
ECF4040M/WSAN8/DG
65316180
ECF4050M/WSAN8/DG
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ
岩崎電気
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)