※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーム 900mmタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13184879 品番FA190/DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
その他ワイヤ取付金具付 使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能 質量(kg)2 タイプパイプ:鋼管・ダークグレイ 仕上ダークグレイ色 適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする