トップウォーター
トップウォーターの 釣具
トップウォーターの ロッド、釣り竿
サイドアームアウトリガーホルダーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13186087
品番
20660069
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ホルダー+アウトリガーロッド7.5m ペア
材質
ロッド:FRP樹脂製(ホワイト塗装仕上げ)
内径(Φmm)
ホルダー:46
ホルダー長さ(mm)
572
外径(mm)
ロッド:44
ロッド長さ(m)
7.5