トップウォーター
トップウォーターの 釣具
トップウォーターの ロッド、釣り竿
アウトリガーホルダーヘビーキット(ロッド無)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13186096
品番
20660016
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
付属品
固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所
※取付用ボルト類は付属しておりません。
セット内容
左右2本セットのペア
材質
ステンレス304鏡面仕上
寸法(mm)
取り付けプレート:75×80
内径×外径(Φmm)
ホルダー:45×52
ホルダー長さ(mm)
700