トップウォーター
トップウォーターの 釣具
トップウォーターの ロッド、釣り竿
アウトリガーホルダーヘビーキット(ロッド付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13186105
品番
20660018
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
付属品
ホルダー付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所
※取付用ボルト類は付属しておりません。
セット内容
ホルダー・ロッド左右2本セットのペア
材質
ロッド:ソリッドグラスファイバー(ホワイト塗装仕上げ)
寸法(mm)
ロッド:外形44mm、長さ7.5m 3本継
内径×外径(Φmm)
ホルダー:45×52
プレート寸法(mm)
ホルダー取り付け:75×80
材質(ホルダー)
ステンレス304鏡面仕上
ホルダー長さ(mm)
700