トップウォーター
トップウォーターの 釣具
トップウォーターの ロッド、釣り竿
アウトリガーホルダースーパーヘビーキット(ロッド無)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13186121
品番
20660017
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
付属品
付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所
※取付用ボルト類は付属しておりません。
セット内容
左右2本セットのペア
材質
ステンレス304鏡面仕上
内径×外径(Φmm)
45×52
プレート寸法(mm)
取り付け:75×80
ホルダー長さ(mm)
1200